text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Cod Articol 4X475966
Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 WRC
Marca Pferd
Type 21105382

Numerele articolelor

Cod Articol 4X475966
EAN 4007220900529
UBB 500582254628
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 4142100565
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.