text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin TRE dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Cod Articol 7P187878
Forma capului Oval
Lungime totală (mm) 60
Diametru 12
Diametrul arborelui (mm) 6
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Oval
Lungime totală (mm) 60
Diametru 12
Diametrul arborelui (mm) 6
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 20
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Dantură Alte
Material de tăiere HSS
Tipul de particule Alte
Freză Nu
Potrivit pentru porțelan Nu
Cu arbore Nu
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 TRE
Marca Pferd

Numerele articolelor

Cod Articol 7P187878
EAN 4007220059722
UBB 500583222103
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 22461436
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.