text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SKM dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Cod Articol 1N384482
Forma capului Con ascuțit
Lungime totală (mm) 60
Diametru 10
Diametrul arborelui (mm) 6
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Con ascuțit
Lungime totală (mm) 60
Diametru 10
Diametrul arborelui (mm) 6
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 20
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Dantură Alte
Material de tăiere HSS
Tipul de particule Alte
Freză Nu
Potrivit pentru porțelan Nu
Cu arbore Nu
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 SKM
Marca Pferd

Numerele articolelor

Cod Articol 1N384482
EAN 4007220059258
UBB 500581122800
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 22423336
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.