Bavuratoare
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
Frezare
Bavuratoare
5C710356
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
Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm PFERD
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5C710356
Forma capului
Rotund/glob
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
6
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Lungime de lucru (mm)
5
Potrivit pentru aluminiu
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Forma capului
Rotund/glob
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
6
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Lungime de lucru (mm)
5
Potrivit pentru aluminiu
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru cupru
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru alamă
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Dantură
Tăiere specială INOX
Material de tăiere
HM
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032
KUD
Marca
Pferd
Type
21112582
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5C710356
EAN
4007220900536
UBB
500582355458
UNSPSC
27000000
Nr. articol producător
4142190580