text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PFERD


Cod Articol 2L598299
Forma capului Rotund/glob
Lungime totală (mm) 49
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 9
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Rotund/glob
Lungime totală (mm) 49
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 9
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 KUD
Marca Pferd
Type 21112787

Numerele articolelor

Cod Articol 2L598299
EAN 4007220936863
UBB 500581477733
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 4142190595
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.