text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm PFERD


Cod Articol 5L197694
Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 30
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 30
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 KEL
Marca Pferd
Type 21125282

Numerele articolelor

Cod Articol 5L197694
EAN 4007220930496
UBB 500582459813
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 4142210610
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.