text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide PFERD


Cod Articol 3D061216
Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 60
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 20
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 60
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 20
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 KEL
Marca Pferd
Type 21125087

Numerele articolelor

Cod Articol 3D061216
EAN 4007220936771
UBB 500581689287
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 4142210620
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.