text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW5.0 x 25


840/1 Z Burghie Hex-Plus BO inviolabilă, 5 x 25 mmBurghie Wera vâscoasă dură pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum și deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Șuruburile hexagonale BO au u

Cod Articol 81154.000.050
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

840/1 Z Burghie Hex-Plus BO inviolabilă, 5 x 25 mmBurghie Wera vâscoasă dură pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum și deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Șuruburile hexagonale BO au un știft proeminent în profilul de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot deplasa aceste șuruburi. hexagonale, adecvate pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81154.000.050
EAN 4013288038579
UBB 500625431084
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056345001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.