text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 50 M SC


Cod Articol 4P325822
Lățime 470
Înălțime 640
Adâncime 580
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 50
Lungime cablu (m) 8
Versiune antistatică Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 470
Înălțime 640
Adâncime 580
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 50
Lungime cablu (m) 8
Versiune antistatică Da
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 16
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 72
Tensiune 220 - 240
Culoare de bază Alte
Presiune negativă maximă (mbar) 270
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm) 35
Conectarea sculei automate cu aer comprimat Da
Angajarea instrumentului electric automat Da
Frecvență 60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 4
Utilizare sac de praf Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 M
Marca METABO
Type ASR 50 M SC

Numerele articolelor

Cod Articol 4P325822
EAN 4007430241115
UBB 500658522171
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 602045000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.