text.skipToContent text.skipToNavigation

METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER


Cod Articol 8Q290929
Lățime 111
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 406
Consumul nominal de energie (W) 1900
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 111
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 406
Consumul nominal de energie (W) 1900
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Model WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 613114000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.