Polizoare unghiulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
1C654357
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
Metabo Unelte de ascuțit WP 850-125
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1C654357
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11500 - 11500
Marca
Metabo
Model
WP 850-125
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1C654357
EAN
4007430338105
UBB
500702987032
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
603610000