text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit WEQ 1400-125 SET


Cod Articol 1K070664
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11500 - 11500
Marca Metabo
Type WEQ 1400-125 Set

Numerele articolelor

Cod Articol 1K070664
EAN 4007430338563
UBB 500702977884
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600347510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.