text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit WE 2200-230


Cod Articol 9H470958
Lățime 151
Înălțime 328
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 547
Consumul nominal de energie (W) 2200
Greutatea mașinii (kg) 5.2
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 151
Înălțime 328
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 547
Consumul nominal de energie (W) 2200
Greutatea mașinii (kg) 5.2
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 230
Viteza de rotație în gol (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Model WE 2200-230
Type Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 9H470958
EAN 4007430341433
UBB 500702988691
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 606437000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.