Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
4Q002575
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
Metabo Jigsaw STE 140 Plus STE 140 PLUS
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4Q002575
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
140
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
1000 - 3100
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
140
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
35
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Interval de pivotare (°)
-45 - 45
Marca
Metabo
Type
STE 140 Plus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Q002575
EAN
4007430212283
UBB
500658542393
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601403700