text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Jigsaw STE 100 QUICK


Cod Articol 4L949675
Înălțime 180
Cursă (mm) 22
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 310
Consumul nominal de energie (W) 710
Greutatea mașinii (kg) 2
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 180
Cursă (mm) 22
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 310
Consumul nominal de energie (W) 710
Greutatea mașinii (kg) 2
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 100
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 25
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 10
Interval de pivotare (°) -45 - 45
Marca Metabo
Type STE 100 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 4L949675
EAN 4007430305114
UBB 500668318636
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601100500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.