Burghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Burghie
6K354212
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
Metabo HSS-R burghiu 3,5 x 70mm 10 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
6K354212
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
39
Potrivit pentru oțel
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
70
Diametrul burghiului (mm)
3.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
39
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Metabo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Numerele articolelor
Cod Articol
6K354212
EAN
4007430067357
UBB
500662604692
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
627725000