text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Fierăstrău circular KS 55 FS


Cod Articol 9U081704
Lățime 242
Înălțime 235
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 377
Consumul nominal de energie (W) 1200
Greutatea mașinii (kg) 4
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 242
Înălțime 235
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (mm) 377
Consumul nominal de energie (W) 1200
Greutatea mașinii (kg) 4
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 55
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 39
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 160
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 20
Intervalul maxim de pivotare (°) 47
Viteza de rotație în gol (1/min) 5600 - 5600
Marca Metabo
Type KS 55 FS

Numerele articolelor

Cod Articol 9U081704
EAN 4007430230430
UBB 500658534135
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600955000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.