text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Deep well pump TBP 5000 M


Cod Articol 9H356023
Lungime cablu (m) 22
Forma flanșei Alte
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Grad de protecție (IP) Alte
Material rotor/roată de pompă Alte
Puterea de ieșire a motorului (P2) per motor (kW) 1
Debitul volumic (BEP) (m³/h) 5
Ambalat la 1

Specificații

Lungime cablu (m) 22
Forma flanșei Alte
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Grad de protecție (IP) Alte
Material rotor/roată de pompă Alte
Puterea de ieșire a motorului (P2) per motor (kW) 1
Debitul volumic (BEP) (m³/h) 5
Conexiune standard pe partea de ieșire Alte
Diametrul min. al găurii de găurire (mm) 100
Tipul de control al vitezei Alte
Diametrul pompei (mm) 98
Material carcasa pompei Oțel inoxidabil
Carcasa pompei de calitate a materialului Alte
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului Alte
Cu supapă de reținere Nu
Diametrul nominal al racordului de ieșire Alte
Latura de ieșire a racordului Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire Alte
Omologare de tip în conformitate cu BBR/EKS Nu
Marca Metabo
Type TBP 5000 M

Numerele articolelor

Cod Articol 9H356023
EAN 4003665425948
UBB 500658543128
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0250500050
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.