text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LTXBLQI BODY

Cod Articol 1N983666
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 65
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 500

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 65
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 1850
Cu încărcător de baterii Nu

Descriere

Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.

Numerele articolelor

Cod Articol 1N983666
EAN 4007430298126
UBB 500658486781
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 602351840
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.