text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Metabo Compresor MEGA 350-100 D


Cod Articol 4N544856
Culoare Verde
Amperaj (A) 3
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului 2.2
Viteza de rotație (1/min) 1350
Nivelul de putere acustică 93
Tip de motor Electric
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Verde
Amperaj (A) 3
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului 2.2
Viteza de rotație (1/min) 1350
Nivelul de putere acustică 93
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 415
Frecvență 50 Hz
Grad de protecție (IP) IP44
Capacitatea rezervorului 90
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 2
Cu protecție a motorului Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc Da
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Presiunea maximă de funcționare (psi) 145
Tipul de lubrifiere Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire 3
Mobil Da
Acționare V-laț
Cu supapă de reținere Da
Marca Metabo
Model Mega 350-100 D
Type Compressor

Numerele articolelor

Cod Articol 4N544856
EAN 4007430244765
UBB 500658538763
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător 601539000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.