Mașini electrice impact
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
Scule electrice
Mașini electrice impact
1C952566
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
Metabo Șurubelniță cu impact SSW 650
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1C952566
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
650
Greutatea mașinii (kg)
3
Cuplu maxim (Nm)
600
Inserția sculei
1/2 inch
Setarea cuplului (Nm)
600 - 600
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
650
Greutatea mașinii (kg)
3
Cuplu maxim (Nm)
600
Inserția sculei
1/2 inch
Setarea cuplului (Nm)
600 - 600
Diametrul șurubului (mm)
20 - 20
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 2100
Impacturi (1/min)
2800 - 2800
Marca
Metabo
Type
SSW 650
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
602204000