text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

MaxxFast Carotă 200MM


MaxxFast introduce carote care reprezintă calitatea şi viteza. Ca multe alte mărci cunoscute,şi MaxxFast are dantura variabilă care taie prin material mai repede şi dă un rezultat mai bunAceste materiale sunt: oţel inoxidabil, fontă, aluminiu, cupru, lemn, ghips-carton şi plastic.Dantura este realizată din oţel HSS aliat, rezistent la temperatură şi are o lungă perioadă deutilizare. Pentru a atinge precizia înaltă de dimensionare dantura este sudată pe corp prin laser.MaxxFast împinge limitele…ce are o carotă MaxxFast comparativ cu alte mărci binecunoscute?Dantura carotei este taiată într-un mod special pentru ca să taie cu adevărat prin material şi nusă disperseze doar materialul. Acest lucru oferă un rezultat final mult mai bun. În plus carotataie prin material mult mai repede. . Este mai mult… ?MaxxFast foloseşte o bază mai groasă care oferă o stabilitate mai bună la tăierea prin material.Accesorii suplimentare pentru stabilizare nu mai sunt necesare!Aceste carote sunt disponibile pentru diametre de la 14mm până la 210mm.Accesoriile necesare precum arbori sau burghie de centrare sunt de asemenea disponibile. Care este viteza corectă ?Pentru a vă asigura ca lucraţi cu viteza corectă vă rugăm să verificaţi tabelul RPM(rotaţii pe minut)

Cod Articol
Diametru 200
Adâncimea de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 200
Adâncimea de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Marcă Maxxfast
Greutate pe bucată (g) 940
Codul mărfurilor
Type Hole Saw

Descriere

MaxxFast introduce carote care reprezintă calitatea şi viteza. Ca multe alte mărci cunoscute,şi MaxxFast are dantura variabilă care taie prin material mai repede şi dă un rezultat mai bunAceste materiale sunt: oţel inoxidabil, fontă, aluminiu, cupru, lemn, ghips-carton şi plastic.Dantura este realizată din oţel HSS aliat, rezistent la temperatură şi are o lungă perioadă deutilizare. Pentru a atinge precizia înaltă de dimensionare dantura este sudată pe corp prin laser.MaxxFast împinge limitele…ce are o carotă MaxxFast comparativ cu alte mărci binecunoscute?Dantura carotei este taiată într-un mod special pentru ca să taie cu adevărat prin material şi nusă disperseze doar materialul. Acest lucru oferă un rezultat final mult mai bun. În plus carotataie prin material mult mai repede. .

Este mai mult… ?MaxxFast foloseşte o bază mai groasă care oferă o stabilitate mai bună la tăierea prin material.Accesorii suplimentare pentru stabilizare nu mai sunt necesare!Aceste carote sunt disponibile pentru diametre de la 14mm până la 210mm.Accesoriile necesare precum arbori sau burghie de centrare sunt de asemenea disponibile.

Care este viteza corectă ?Pentru a vă asigura ca lucraţi cu viteza corectă vă rugăm să verificaţi tabelul RPM(rotaţii pe minut)

Numerele articolelor

Cod Articol X8000.200.001
EAN 8715494305600
UBB 500574304365
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător JF020000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.