text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Șurub autoforant cap înecat, locaș ttap® DIN ≈7504 O Oțel inoxidabil A2 ST3,5X16MM

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 16 mm
Material aplicație Aluminiu
Marca Maxxfast
Tip antrenare ttap®
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 0.87
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
Nr. ttap 15

Standarde

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Numerele articolelor

Cod Articol 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.