text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriță Facom M18 x 250


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cod Articol 5H611624
Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 38.1
Înălțime 15
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 18
Ambalat la 1

Specificații

Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 38.1
Înălțime 15
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 18
Pasul filetat (mm) 2.5
Material de tăiere Oţel crom-vanadiu
Unghiul flancului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Facom
Type Round Split Die

Descriere

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Numerele articolelor

Cod Articol 5H611624
EAN 3148511505502
UBB 500637614024
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 221.18X250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.