text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Matriță Facom M10 x 150


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cod Articol 1L114954
Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 38.1
Înălțime 13
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Ambalat la 1

Specificații

Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 38.1
Înălțime 13
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Pasul filetat (mm) 1.5
Material de tăiere Oţel crom-vanadiu
Unghiul flancului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Dimensiunea filetului (inch) 3/8 inch
Marca Facom
Codul mărfurilor 82074030
Type Round Split Die

Descriere

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Numerele articolelor

Cod Articol 1L114954
EAN 3148511503508
UBB 500637613299
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 221.10X150
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.