text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriță Facom 7 x 100


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cod Articol 4S543120
Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 25.4
Înălțime 9
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 7
Ambalat la 1

Specificații

Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 25.4
Înălțime 9
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 7
Pasul filetat (mm) 1
Material de tăiere Oţel crom-vanadiu
Unghiul flancului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Marca Facom
Type Round Split Die

Descriere

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Numerele articolelor

Cod Articol 4S543120
EAN 3148511502006
UBB 500637615013
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 221.7X100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.