text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriță de sertizare Knipex pentru conectori tip fișă și conectori tip fișă deschisă neizolate


Matriță de sertizare Aplicație: Matriță de sertizare 1: pentru conectori neizolați, cu urechi deschise, cu terminale de linie laterale stil A 1,5 + 2,5 mm, de ex. Klauke 3735 stil B > Matriță de sertizare 2: 2,5 - 4,0 mm² - lățimea fișei 4,8 și 6,3 mm (versiune dreaptă) > Matriță de sertizare 3: 4,5 - 6,0 mm² - lățimea fișei 4,8 și 6,3 mm (versiune drea

Cod Articol K1188.000.100
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 56
Type Die Set
Ambalat la 1

Specificații

Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 56
Type Die Set

Descriere

Matriță de sertizare Aplicație: Matriță de sertizare 1: pentru conectori neizolați, cu urechi deschise, cu terminale de linie laterale stil A 1,5 + 2,5 mm, de ex. Klauke 3735 stil B > Matriță de sertizare 2: 2,5 - 4,0 mm² - lățimea fișei 4,8 și 6,3 mm (versiune dreaptă) > Matriță de sertizare 3: 4,5 - 6,0 mm² - lățimea fișei 4,8 și 6,3 mm (versiune dreaptă). Aplicație: Borne pavilion și conectori neizolați, tip fișă deschisă (lățime conector 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Aplicație: Conectoare tip fișă deschisă neizolate cu conductor laterial stil de conectare A- Capacitate în milimetri pătrați: 1,5 - 6 mm²- Număr de profile de sertizare: 2- AWG: 16 - 10

Numerele articolelor

Cod Articol K1188.000.100
EAN 4003773043164
UBB 419789910777
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 49 15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.