text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Ciocan Gedore Engineers 600 E 500 gr


Cu mâner profilat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu profilat din cenușă DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Cod Articol G4900.000.500
Design Chisel hammer
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 320
Băț de material Alte
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Chisel hammer
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 320
Băț de material Alte
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 500
Greutate totală (g) 727
Vârf interschimbabil Nu
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 615
Codul mărfurilor 8205200000
Type Engineer Hammer

Descriere

Cu mâner profilat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu profilat din cenușă DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Numerele articolelor

Cod Articol G4900.000.500
EAN 4010883858229
UBB 203110060902
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 8582260
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.