text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Mandril cilindric Tyrolit 6961 32 x 20 S6 x 40 46 P5

La comandă

Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în locuri greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, biselare și rupere a marginilor. Datorită coordonării optime a performanței așchiilor și a rezultatului de suprafață care trebuie obținut, cele mai bune rezultate pot fi obținute pe o gamă largă de calități de oțel.

Cod Articol T6370.340.046
Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 32
Material Aluminium oxide
Granulație 46
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 32
Material Aluminium oxide
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 48
Codul mărfurilor 82029920
Type Ceramic Mounted Point

Descriere

Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în locuri greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, biselare și rupere a marginilor. Datorită coordonării optime a performanței așchiilor și a rezultatului de suprafață care trebuie obținut, cele mai bune rezultate pot fi obținute pe o gamă largă de calități de oțel.

Numerele articolelor

Cod Articol T6370.340.046
EAN 9003170069618
UBB 500503096785
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 6961
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.