text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilindric Tyrolit 4 x 8-3 x 30


Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt ideale pentru prelucrarea oțelurilor pentru scule cu rezistență ridicată și calitate efectivă până la cele mai mici toleranțe. Timpii de staționare maximi posibili pentru operațiile de debavurare, șanfrenare și spargere a marginilor caracterizează aceste scule. Datorită coordonării optime a performanței așchiil

Cod Articol 2J877343
Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 30
Diametru 4
Material Aluminium oxide
Arbore de fixare (mm) 3
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 30
Diametru 4
Material Aluminium oxide
Arbore de fixare (mm) 3
Granulație 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Corundum
Freză Da
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descriere

Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt ideale pentru prelucrarea oțelurilor pentru scule cu rezistență ridicată și calitate efectivă până la cele mai mici toleranțe. Timpii de staționare maximi posibili pentru operațiile de debavurare, șanfrenare și spargere a marginilor caracterizează aceste scule. Datorită coordonării optime a performanței așchiilor și a rezultatului de suprafață care trebuie obținut, se pot obține cele mai bune rezultate pe piesele de prelucrat fabricate din HSS.

Numerele articolelor

Cod Articol 2J877343
EAN 9003170020206
UBB 500572069358
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2020
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.