text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilindric Tyrolit 32 x 20-6 x 40


Vârfurile din rășină PREMIUM pentru polizorul drept au un efect de reducere a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce duce la mai mult confort și siguranță în munca zilnică. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, biselare și spargerea marginilor pe fontă

Cod Articol 8P888295
Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 32
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 46
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 32
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Tipul de particule Alte
Freză Da
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descriere

Vârfurile din rășină PREMIUM pentru polizorul drept au un efect de reducere a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce duce la mai mult confort și siguranță în munca zilnică. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, biselare și spargerea marginilor pe fontă și oferă rezultate de cea mai înaltă calitate.

Numerele articolelor

Cod Articol 8P888295
EAN 9003171695434
UBB 500572169679
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 169543
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.