text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilindric Tyrolit 16 x 32-6 x 40


Vârfurile din rășină PREMIUM pentru polizorul drept au un efect de reducere a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce conduce la mai mult confort și siguranță în timpul lucrului zilnic. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, biselare și ruperea marginilor

Cod Articol 8W345434
Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 16
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 36
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 16
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 36
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Tipul de particule Alte
Freză Da
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descriere

Vârfurile din rășină PREMIUM pentru polizorul drept au un efect de reducere a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce conduce la mai mult confort și siguranță în timpul lucrului zilnic. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, biselare și ruperea marginilor pe oțel inoxidabil și oferă rezultate de cea mai înaltă calitate.

Numerele articolelor

Cod Articol 8W345434
EAN 9003176821050
UBB 500572166865
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 682105
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.