text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilindric Tyrolit 12836 20 x 40 S6 x 40 36 P5


Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în locuri greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor. Datorită coordonării optime a performanței așchiilor și a rezultatului de supr

Cod Articol T6370.240.036
Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 20
Material Aluminium oxide
Granulație 36
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru 20
Material Aluminium oxide
Granulație 36
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 45
Type Ceramic Mounted Point

Descriere

Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în locuri greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor. Datorită coordonării optime a performanței așchiilor și a rezultatului de suprafață care trebuie obținut, cele mai bune rezultate pot fi obținute pe o gamă largă de calități de oțel.

Numerele articolelor

Cod Articol T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 12836
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.