text.skipToContent text.skipToNavigation

Manșoane terminale Knipex 97 99 357

Numero articolo 7L357866
Culoare Red
Lungimea manșonului (mm) 18
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 10

Specifiche

Culoare Red
Lungimea manșonului (mm) 18
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 8
Marca Knipex
Codul mărfurilor 85369010
Type Wire End Ferrule

Numeri di articolo

Numero articolo 7L357866
EAN 4003773076582
UBB 500641814511
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 357
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.