text.skipToContent text.skipToNavigation

Manșoane terminale Knipex 97 99 356

Cod Articol 6O394492
Culoare Yellow
Lungimea manșonului (mm) 18
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit

Specificații

Culoare Yellow
Lungimea manșonului (mm) 18
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 6
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 10
Marca Knipex
Type Wire End Ferrule

Descriere

Ferulețe de sârmă cu guler din plastic Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostampată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 6 mm². Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: galben. Cablu6mm²AWG10CuloareGalbenL126mmL218mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmCantitate100InsolațiePPMaterialCupruSuprafațăTinned

Numerele articolelor

Cod Articol 6O394492
EAN 4003773076575
UBB 500641814362
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 99 356
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.