Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
6H915306
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
Manșoane de capăt Knipex 97 99 337
Adăugați în catalog
Cod Articol
6H915306
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG
8
Marca
Knipex
Type
Wire End Ferrule
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ferulețe de sârmă cu guler din plastic Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostampată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 10 mm². Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: roșu. Cablu10mm²AWG8CuloareRoșuL122mmL212mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmCantitate100InsolațiePPMaterialCupruSuprafațăTinned
Numerele articolelor
Cod Articol
6H915306
EAN
4003773076483
UBB
500641812531
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
97 99 337