text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Manșoane de capăt Knipex 97 99 331

Cod Articol 2A234421
Culoare Gri
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit

Specificații

Culoare Gri
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.75
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 18
Marca Knipex
Codul mărfurilor 85369010
Type Wire End Ferrule

Descriere

Vârfuri de sârmă cu guler din plastic Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostampată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 0,75 mm². Conținut: 200 bucăți: 200 bucăți. Culoare: gri. Cablu0.75mm²AWG18CurgruL114mmL28mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmCantitate200InsolațiePPMaterialCupruSuprafațăAcutilate

Numerele articolelor

Cod Articol 2A234421
EAN 4003773076421
UBB 500641811392
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 99 331
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.