Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
5D365540
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
Manșoane de capăt Knipex 97 99 330 200 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
5D365540
Culoare
Alb
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alb
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG
20
Marca
Knipex
Type
Wire End Ferrule
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ferulețe de sârmă cu guler din plastic Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostampată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 0,5 mm². Conținut: 200 bucăți: 200 bucăți. Culoare: alb. Cablu0.5mm²AWG20Color albL114mmL28mmd11mmd22.6mmS10.15mmS20.25mmCantitate200InsolațiePPMaterialCupruSuprafațăAcutilate
Numerele articolelor
Cod Articol
5D365540
EAN
4003773076414
UBB
500641811137
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
97 99 330