Lumini de lucru
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Iluminare
Lumini de lucru
4A934697
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
Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp black
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4A934697
Clasa de protecție
II
Lățime
330
Tipul de tensiune
AC
Materialul capului luminos
Plastic
Tipul de suport/baza
Clemă de masă
Lungime (mm)
520
Înălțime/profunditate (mm)
110
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
II
Lățime
330
Tipul de tensiune
AC
Materialul capului luminos
Plastic
Tipul de suport/baza
Clemă de masă
Lungime (mm)
520
Înălțime/profunditate (mm)
110
Tipul de lampă
LED interschimbabil
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Cu sursă de lumină
Da
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
6500 - 6500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
922
Culoarea luminii
Alb
Marca
Fabory approved vendor
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4A934697
EAN
4002390075541
UBB
500581978854
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
8263390