Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
2K702829
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2K702829
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Filet pe inch
28
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1/8 inch
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2K702829
EAN
4015448610045
UBB
500581443826
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867566