Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6L952149
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
Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 3/8 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L952149
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Filet pe inch
19
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
3/8 inch
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L952149
EAN
4015448775560
UBB
500582828694
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867955