Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7E339198
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
Machine tap DIN 5156C G 3/8 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7E339198
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Filet pe inch
19
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
3/8 inch
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7E339198
EAN
4015448523437
UBB
500583051247
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867512