Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1P024500
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
Machine tap DIN 376C VA M22 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
1P024500
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
22
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
22
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
14.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1P024500
EAN
4015448610007
UBB
500581153748
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
4000867561