Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3C399086
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
Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3C399086
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
11
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3C399086
EAN
4015448609513
UBB
500581661617
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867399