Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5E874151
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5E874151
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5E874151
EAN
4015448726623
UBB
500582391826
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867713