Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7Y575502
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
Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Y575502
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
22
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
22
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
14.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Y575502
EAN
4015448488330
UBB
500583334569
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867393