Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1Y033746
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
Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Y033746
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Y033746
EAN
4015448418320
UBB
500581286092
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867390