Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
1U909323
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
Machine tap DIN 376C M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1U909323
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
11
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1U909323
EAN
4015448418313
UBB
500581228342
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867388