Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3C677837
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
Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3C677837
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3C677837
EAN
4015448418283
UBB
500581664439
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867382