text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Objednací číslo 3W480256
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Unghiul flancului (°) 50
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Promat
Codul mărfurilor 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W480256
EAN 4015448557227
UBB 500581937363
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867363
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.